Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=30

  • ERIKS:23549007
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,28/ stukexcl. btw

€ 26,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
80 mm
Naafdiameter
55 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
75 mm
Aantal tanden
30
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
16 mm
De
80 mm
Dm
55 mm
Dp
75 mm