Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=29

  • ERIKS:13246344
  • Fabrikant:8054652077738
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,87/ stukexcl. btw

€ 16,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
77.5 mm
Naafdiameter
50 mm
Voorboring
14 mm
Steekcirkel
72.5 mm
Aantal tanden
29
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
14 mm
De
77.5 mm
Dm
50 mm
Dp
72.5 mm