€ 12,19/ stukexcl. btw
€ 14,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2.5 |
Type | 2.5 |
Buitendiameter | 70 mm |
Naafdiameter | 50 mm |
Voorboring | 14 mm |
Steekcirkel | 65 mm |
Aantal tanden | 26 |
Tandbreedte | 25 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 40 mm |
A | 40 mm |
B | 25 mm |
D1 | 14 mm |
De | 70 mm |
Dm | 50 mm |
Dp | 65 mm |