Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=25

  • ERIKS:23548969
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,05/ stukexcl. btw

€ 21,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
67.5 mm
Naafdiameter
50 mm
Voorboring
14 mm
Steekcirkel
62.5 mm
Aantal tanden
25
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
14 mm
De
67.5 mm
Dm
50 mm
Dp
62.5 mm