€ 10,08/ stukexcl. btw
€ 12,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2.5 |
Type | 2.5 |
Buitendiameter | 60 mm |
Naafdiameter | 45 mm |
Voorboring | 14 mm |
Steekcirkel | 55 mm |
Aantal tanden | 22 |
Tandbreedte | 25 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 40 mm |
A | 40 mm |
B | 25 mm |
D1 | 14 mm |
De | 60 mm |
Dm | 45 mm |
Dp | 55 mm |