Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=20

  • ERIKS:23548929
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,08/ stukexcl. btw

€ 15,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
55 mm
Naafdiameter
40 mm
Voorboring
14 mm
Steekcirkel
50 mm
Aantal tanden
20
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
14 mm
De
55 mm
Dm
40 mm
Dp
50 mm