Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=18

  • ERIKS:23548913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,08/ stukexcl. btw

€ 14,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
50 mm
Naafdiameter
35 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
45 mm
Aantal tanden
18
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
12 mm
De
50 mm
Dm
35 mm
Dp
45 mm