Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=17

  • ERIKS:23548905
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,38/ stukexcl. btw

€ 13,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
47.5 mm
Naafdiameter
35 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
42.5 mm
Aantal tanden
17
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
12 mm
De
47.5 mm
Dm
35 mm
Dp
42.5 mm