Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=16

  • ERIKS:23548897
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,68/ stukexcl. btw

€ 12,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
45 mm
Naafdiameter
32 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
40 mm
Aantal tanden
16
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
12 mm
De
45 mm
Dm
32 mm
Dp
40 mm