Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=15

  • ERIKS:23548889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,92/ stukexcl. btw

€ 12,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
42.5 mm
Naafdiameter
30 mm
Voorboring
10 mm
Steekcirkel
37.5 mm
Aantal tanden
15
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
10 mm
De
42.5 mm
Dm
30 mm
Dp
37.5 mm