Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=14

  • ERIKS:24206737
  • Fabrikant:8054652077585
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,08/ stukexcl. btw

€ 6,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
40 mm
Naafdiameter
28 mm
Voorboring
10 mm
Steekcirkel
35 mm
Aantal tanden
14
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
10 mm
De
40 mm
Dm
28 mm
Dp
35 mm