Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=13

  • ERIKS:23548873
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,64/ stukexcl. btw

€ 10,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
37.5 mm
Naafdiameter
25 mm
Voorboring
10 mm
Steekcirkel
32.5 mm
Aantal tanden
13
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
10 mm
De
37.5 mm
Dm
25 mm
Dp
32.5 mm