Eriks

Tandwiel met naaf moduul 2.5 Z=12

  • ERIKS:23548865
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,88/ stukexcl. btw

€ 9,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
35 mm
Naafdiameter
22 mm
Voorboring
10 mm
Steekcirkel
30 mm
Aantal tanden
12
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
10 mm
De
35 mm
Dm
22 mm
Dp
30 mm