Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=70

  • ERIKS:23549183
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,82/ stukexcl. btw

€ 19,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
72 mm
Naafdiameter
50 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
70 mm
Aantal tanden
70
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm