Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=68

  • ERIKS:23549177
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,29/ stukexcl. btw

€ 18,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
70 mm
Naafdiameter
50 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
68 mm
Aantal tanden
68
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm