Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=66

  • ERIKS:23549171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,98/ stukexcl. btw

€ 18,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
68 mm
Naafdiameter
50 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
66 mm
Aantal tanden
66
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm