Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=66

  • ERIKS:13246278
  • Fabrikant:8054652076335
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,62/ stukexcl. btw

€ 11,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
68 mm
Naafdiameter
50 mm
Steekcirkel
66 mm
Aantal tanden
66
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
12 mm
De
68 mm
Dm
50 mm
Dp
66 mm