Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=65

  • ERIKS:23549168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,81/ stukexcl. btw

€ 17,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
67 mm
Naafdiameter
50 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
65 mm
Aantal tanden
65
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm