Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=65

  • ERIKS:13246277
  • Fabrikant:8054652076328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,55/ stukexcl. btw

€ 11,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
67 mm
Naafdiameter
50 mm
Steekcirkel
65 mm
Aantal tanden
65
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
12 mm
De
67 mm
Dm
50 mm
Dp
65 mm