€ 9,48/ stukexcl. btw
€ 11,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1 |
Type | 1 |
Buitendiameter | 66 mm |
Naafdiameter | 50 mm |
Steekcirkel | 64 mm |
Aantal tanden | 64 |
Tandbreedte | 15 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 25 mm |
A | 25 mm |
B | 15 mm |
D1 | 12 mm |
De | 66 mm |
Dm | 50 mm |
Dp | 64 mm |