Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=63

  • ERIKS:23549162
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,80/ stukexcl. btw

€ 19,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
65 mm
Naafdiameter
50 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
63 mm
Aantal tanden
63
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm