Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=62

  • ERIKS:23549159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,93/ stukexcl. btw

€ 16,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
64 mm
Naafdiameter
50 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
62 mm
Aantal tanden
62
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm