Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=60

  • ERIKS:13246272
  • Fabrikant:8054652076274
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,48/ stukexcl. btw

€ 10,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
62 mm
Naafdiameter
40 mm
Steekcirkel
60 mm
Aantal tanden
60
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
12 mm
De
62 mm
Dm
40 mm
Dp
60 mm