€ 13,72/ stukexcl. btw
€ 16,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1 |
Type | 1 |
Buitendiameter | 61 mm |
Naafdiameter | 40 mm |
Voorboring | 12 mm |
Steekcirkel | 59 mm |
Aantal tanden | 59 |
Tandbreedte | 15 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 25 mm |