Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=59

  • ERIKS:13246271
  • Fabrikant:8054652076267
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,40/ stukexcl. btw

€ 10,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
61 mm
Naafdiameter
40 mm
Steekcirkel
59 mm
Aantal tanden
59
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
12 mm
De
61 mm
Dm
40 mm
Dp
59 mm