Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=57

  • ERIKS:23549140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,77/ stukexcl. btw

€ 14,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
59 mm
Naafdiameter
40 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
57 mm
Aantal tanden
57
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm