€ 11,47/ stukexcl. btw
€ 13,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1 |
Type | 1 |
Buitendiameter | 57 mm |
Naafdiameter | 40 mm |
Voorboring | 12 mm |
Steekcirkel | 55 mm |
Aantal tanden | 55 |
Tandbreedte | 15 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 25 mm |