Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=48

  • ERIKS:24202354
  • Fabrikant:8054652076151
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,51/ stukexcl. btw

€ 7,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
50 mm
Naafdiameter
30 mm
Steekcirkel
48 mm
Aantal tanden
48
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
50 mm
Dm
30 mm
Dp
48 mm