Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=46

  • ERIKS:13246262
  • Fabrikant:8054652076137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,90/ stukexcl. btw

€ 7,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
48 mm
Naafdiameter
30 mm
Steekcirkel
46 mm
Aantal tanden
46
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
48 mm
Dm
30 mm
Dp
46 mm