Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=45

  • ERIKS:24211037
  • Fabrikant:8054652076120
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,58/ stukexcl. btw

€ 6,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
47 mm
Naafdiameter
30 mm
Steekcirkel
45 mm
Aantal tanden
45
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
47 mm
Dm
30 mm
Dp
45 mm