€ 8,95/ stukexcl. btw
€ 10,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1 |
Type | 1 |
Buitendiameter | 47 mm |
Naafdiameter | 30 mm |
Voorboring | 10 mm |
Steekcirkel | 45 mm |
Aantal tanden | 45 |
Tandbreedte | 15 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 25 mm |