Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=44

  • ERIKS:23549082
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,80/ stukexcl. btw

€ 10,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
46 mm
Naafdiameter
30 mm
Voorboring
10 mm
Steekcirkel
44 mm
Aantal tanden
44
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm