Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=41

  • ERIKS:13246259
  • Fabrikant:8054652076083
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,08/ stukexcl. btw

€ 6,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
43 mm
Naafdiameter
30 mm
Steekcirkel
41 mm
Aantal tanden
41
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
43 mm
Dm
30 mm
Dp
41 mm