Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=40

  • ERIKS:24212229
  • Fabrikant:8054652076076
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
42 mm
Naafdiameter
25 mm
Steekcirkel
40 mm
Aantal tanden
40
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
42 mm
Dm
25 mm
Dp
40 mm