Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=39

  • ERIKS:13246258
  • Fabrikant:8054652076069
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,86/ stukexcl. btw

€ 5,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
41 mm
Naafdiameter
25 mm
Steekcirkel
39 mm
Aantal tanden
39
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
41 mm
Dm
25 mm
Dp
39 mm