Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=38

  • ERIKS:24201199
  • Fabrikant:8054652076052
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,50/ stukexcl. btw

€ 5,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
40 mm
Naafdiameter
25 mm
Steekcirkel
38 mm
Aantal tanden
38
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
40 mm
Dm
25 mm
Dp
38 mm