Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=37

  • ERIKS:23549047
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,08/ stukexcl. btw

€ 9,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
39 mm
Naafdiameter
25 mm
Voorboring
10 mm
Steekcirkel
37 mm
Aantal tanden
37
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm