Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=35

  • ERIKS:13246256
  • Fabrikant:8054652076021
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,26/ stukexcl. btw

€ 5,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
37 mm
Naafdiameter
25 mm
Steekcirkel
35 mm
Aantal tanden
35
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
37 mm
Dm
25 mm
Dp
35 mm