Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=33

  • ERIKS:23549023
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,55/ stukexcl. btw

€ 7,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
35 mm
Naafdiameter
25 mm
Voorboring
10 mm
Steekcirkel
33 mm
Aantal tanden
33
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm