Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=32

  • ERIKS:23549017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,31/ stukexcl. btw

€ 7,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
34 mm
Naafdiameter
25 mm
Voorboring
10 mm
Steekcirkel
32 mm
Aantal tanden
32
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm