Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=32

  • ERIKS:13246253
  • Fabrikant:8054652075994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,86/ stukexcl. btw

€ 4,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
34 mm
Naafdiameter
25 mm
Steekcirkel
32 mm
Aantal tanden
32
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
34 mm
Dm
25 mm
Dp
32 mm