Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=29

  • ERIKS:13246251
  • Fabrikant:8054652075963
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,50/ stukexcl. btw

€ 4,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
31 mm
Naafdiameter
20 mm
Steekcirkel
29 mm
Aantal tanden
29
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
31 mm
Dm
20 mm
Dp
29 mm