Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=28

  • ERIKS:13246250
  • Fabrikant:8054652075956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,26/ stukexcl. btw

€ 3,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
30 mm
Naafdiameter
20 mm
Steekcirkel
28 mm
Aantal tanden
28
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
30 mm
Dm
20 mm
Dp
28 mm