€ 5,57/ stukexcl. btw
€ 6,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1 |
Type | 1 |
Buitendiameter | 29 mm |
Naafdiameter | 20 mm |
Voorboring | 10 mm |
Steekcirkel | 27 mm |
Aantal tanden | 27 |
Tandbreedte | 15 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 25 mm |