Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=24

  • ERIKS:24204987
  • Fabrikant:8054652075918
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,68/ stukexcl. btw

€ 3,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
26 mm
Naafdiameter
20 mm
Steekcirkel
24 mm
Aantal tanden
24
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
26 mm
Dm
20 mm
Dp
24 mm