Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=23

  • ERIKS:24203045
  • Fabrikant:8054652075901
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,57/ stukexcl. btw

€ 3,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
25 mm
Naafdiameter
18 mm
Steekcirkel
23 mm
Aantal tanden
23
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
8 mm
De
25 mm
Dm
18 mm
Dp
23 mm