Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=23

  • ERIKS:23548950
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,14/ stukexcl. btw

€ 6,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
25 mm
Naafdiameter
18 mm
Voorboring
8 mm
Steekcirkel
23 mm
Aantal tanden
23
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm