Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=22

  • ERIKS:13753392
  • Fabrikant:8054652075895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,72/ stukexcl. btw

€ 3,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
24 mm
Naafdiameter
16 mm
Steekcirkel
22 mm
Aantal tanden
22
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
8 mm
De
24 mm
Dm
16 mm
Dp
22 mm