Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=21

  • ERIKS:23548934
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,96/ stukexcl. btw

€ 6,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
23 mm
Naafdiameter
16 mm
Voorboring
8 mm
Steekcirkel
21 mm
Aantal tanden
21
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm