Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=20

  • ERIKS:24205074
  • Fabrikant:8054652075871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,43/ stukexcl. btw

€ 2,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
22 mm
Naafdiameter
16 mm
Steekcirkel
20 mm
Aantal tanden
20
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
8 mm
De
22 mm
Dm
16 mm
Dp
20 mm